Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,7 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,7 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21045AK011MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.850 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691212

Sonepar Artikelnummer

121122945

Hersteller Artikelnummer

1FK21045AK011MA0

Hersteller Typ

1FK2104-5AK01-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21045AK011MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.850 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit.

    Technische Details:

    • M0: 2,4 Nm
    • PN: 1,07 kW bei nN=6000 U/min (380-480V)
    • PN: 0,75 kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D19x40 mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Stecker Größe: M17, drehbar
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und ausgezeichnete Einregel- und Positionierzeiten.
    • Schnelle und präzise Störgrößenregelung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Flexibel konfigurierbar, z.B. mit und ohne Haltebremse oder unterschiedlichen Schutzarten.
    • Einfache Anbindung an das Frequenzumrichter SINAMICS S210 über die Ein-Kabel-Technik (OCC).
    • Optionaler Wellendichtring für Schutzart IP65 erhältlich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie