Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 10,6 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 10,6 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21066AF110MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 13.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515681779

Sonepar Artikelnummer

121122415

Hersteller Artikelnummer

1FK21066AF110MA0

Hersteller Typ

1FK2106-6AF11-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21066AF110MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

13.000 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor, der sich durch eine hohe Leistungsdichte und überragende Überlastbarkeit auszeichnet.

    Technische Details:

    • M0 = 16Nm
    • PN = 3,3kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 2,15kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP65
    • Zylindrische Welle D24x50mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbar in unterschiedlichen Achshöhen, 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik durch geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Flexible Konfiguration nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Geeignet für jede Motion Control Anwendung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie