Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 10,6 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 10,6 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21066AF001SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 12.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515681687

Sonepar Artikelnummer

121122685

Hersteller Artikelnummer

1FK21066AF001SA0

Hersteller Typ

1FK2106-6AF00-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21066AF001SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

12.000 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik sowie leistungsstarke Regelungsfähigkeiten.

    Technische Details:

    • M0=16Nm
    • PN = 3,3kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 2,15kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Welle D24x50mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbar in unterschiedlichen Achshöhen, 20 - 100
    • Optionale Schutzart IP65 mit Wellendichtring

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren mit hoher Leistungsdichte
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibilität bei der Konfiguration (z.B. Haltebremse, unterschiedliche Absolutwertgeber)
    • Optimale Zusammenarbeit im System mit SINAMICS S210

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie