Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 10,6 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 10,6 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21066AF000SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 12.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515681663

Sonepar Artikelnummer

121122761

Hersteller Artikelnummer

1FK21066AF000SA0

Hersteller Typ

1FK2106-6AF00-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21066AF000SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

12.000 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik sowie präzise Regelung.

    Technische Details:

    • M0: 16Nm
    • PN: 3,3kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN: 2,15kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Zylindrische Welle: D24x50mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M23, drehbar
    • Erhältlich mit Haltebremse, Schutzart IP64 oder IP65, und in verschiedenen Achshöhen von 20 - 100.

    Kunden Vorteile:

    • Kombination aus hoher Leistungsdichte und Überlastbarkeit.
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Flexible Konfiguration nach unterschiedlichen Anforderungen.
    • Diverse Optionen zur Nachrüstung, wie ein Wellendichtring für IP65.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie