SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1FK21045AF001MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85015100
Gewicht - 2.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948692950
Sonepar Artikelnummer
121122369
Hersteller Artikelnummer
1FK21045AF001MA0
Hersteller Typ
1FK2104-5AF00-1MA0
Hersteller Artikel Nr.:
1FK21045AF001MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85015100
Gewicht:
2.850 kg
- Betriebsdaten: M0=2,4Nm; PN = 0,75kW bei nN=3000 U/min (380-480V); PN = 0,375kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
- Schutzart: IP64
- Welle: D19x40mm mit Passfeder
- Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
- Schnittstelle: mit OCC (One Cable Connection)
- Steckergröße: M17, drehbar
- Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
- Achshöhen: 20 - 100
- Kurze Einregel- und Positionierzeiten
- Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
- Stabile Regelung bei hoher Dynamik
- Flexibel konfigurierbar, z.B. mit Haltebremse oder unterschiedlichen Schutzarten
- Nachrüstbare Wellendichtringe für IP65
Simotics S-1FK2 HD Servomotor
Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor, der sich durch hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit auszeichnet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


