Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21045AF110SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948693179

Sonepar Artikelnummer

121122556

Hersteller Artikelnummer

1FK21045AF110SA0

Hersteller Typ

1FK2104-5AF11-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21045AF110SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.700 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein hochdynamischer Synchronmotor, der sich durch seine hohe Leistungsdichte und den vielseitigen Einsatz im Industrieumfeld auszeichnet.

    Technische Details:

    • M0=2,4Nm
    • PN = 0,75kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,375kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Haltebremse verfügbar
    • Schutzart IP65
    • Zylindrische Welle D19x40mm
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle integriert
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbar in unterschiedlichen Achshöhen (20 - 100)
    • Welligstichring zur Erreichung der Schutzart IP65 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Erhöhte Flexibilität durch Varianten mit und ohne Haltebremse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie