Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21045AF010SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.850 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948693018

Sonepar Artikelnummer

121122668

Hersteller Artikelnummer

1FK21045AF010SA0

Hersteller Typ

1FK2104-5AF01-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21045AF010SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.850 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 eignet sich für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld und bietet hohe Dynamik sowie eine kompakte Bauweise.

    Technische Details:

    • Moment: M0=2,4Nm
    • Nennleistung: PN = 0,75kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • Nennleistung: PN = 0,375kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Zylindrische Welle: D19x40mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Steckergröße: M17, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Unterschiedliche Achshöhen: 20 - 100
    • Optional: Haltebremse, Schutzart IP64 oder IP65, Singleturn oder Multiturn Absolutwertgeber

    Kundenangebote:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Hohe Präzision und stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten
    • Einfache Integration mit Frequenzumrichter SINAMICS S210
    • Wasserdichter Wellendichtring zum Erreichen der Schutzart IP65 verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie