Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21045AF000MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.850 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692912

Sonepar Artikelnummer

121122912

Hersteller Artikelnummer

1FK21045AF000MA0

Hersteller Typ

1FK2104-5AF00-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21045AF000MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.850 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet hohe Dynamik und Präzision für eine Vielzahl von Anwendungen im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • Momentenstärke: M0=2,4Nm
    • Nennleistung: PN = 0,75kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • Nennleistung: PN = 0,375kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: zylindrisch D19x40mm
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Steckergröße: M17, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kundenb Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren mit hoher Leistungsdichte.
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten, einschließlich Haltebremse und verschiedenen Schutzarten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie