Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21045AF002MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.850 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680963

Sonepar Artikelnummer

121122916

Hersteller Artikelnummer

1FK21045AF002MA0

Hersteller Typ

1FK2104-5AF00-2MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21045AF002MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.850 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und vereint hohe Leistungsdichte mit dynamischen Eigenschaften.

    Technische Details:

    • M0: 2,4Nm
    • PN: 0,75kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN: 0,375kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Zylindrische Welle: D14x30mm
    • Encoder: Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (AM22DQC)
    • Schnittstelle: OCC Schnittstelle
    • Stecker: Größe M17, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100mm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und kurze Einregel- sowie Positionierzeiten
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Flexibel konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Erhältlich mit Wellendichtring zur Erreichung von Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie