Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21045AF011MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.850 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948693032

Sonepar Artikelnummer

121122922

Hersteller Artikelnummer

1FK21045AF011MA0

Hersteller Typ

1FK2104-5AF01-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21045AF011MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.850 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte sowie dynamische Steuerung.

    Technische Details:

    • M0: 2,4Nm
    • PN: 0,75kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN: 0,375kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit Multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Schnittstelle: OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M17, drehbar
    • Achshöhen: 20 - 100 verfügbar
    • Wellendichtring: Für Schutzart IP65, nachrüstbar/als Ersatzteil erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Konfigurationsvielfalt, z.B. mit/ohne Haltebremse
    • Geeignet für mittlere bis große bewegte Massen und hochdynamische Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie