Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21045AF102MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515681007

Sonepar Artikelnummer

121123238

Hersteller Artikelnummer

1FK21045AF102MA0

Hersteller Typ

1FK2104-5AF10-2MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21045AF102MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.700 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet eine hohe Leistungsdichte und ist für hochdynamische Anwendungen im Industrieumfeld ausgelegt.

    Technische Details:

    • Moment: M0 = 2,4Nm
    • Nennleistung: PN = 0,75kW bei nN = 3000 U/min (380-480V)
    • Nennleistung: PN = 0,375kW bei nN = 1500 U/min (200-240V)
    • Haltebremse vorhanden
    • Schutzart: IP64
    • Zylindrische Welle: D14x30mm
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Erhältlich in zwei Varianten: High Dynamic und Compact
    • Verfügbar in verschiedenen Achshöhen: 20 - 100
    • Optionaler Wellendichtring für Schutzart IP65

    Kunden Vorteile:

    • Kurzere Einregel- und Positionierzeiten
    • Hohe Dynamik und stabile Regelung
    • Schnelle und präzise Störgrößenregelung
    • Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anforderungen
    • Einfache Integration mit dem Frequenzumrichter SINAMICS S210 über Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie