Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21046AF001MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948694411

Sonepar Artikelnummer

121122380

Hersteller Artikelnummer

1FK21046AF001MA0

Hersteller Typ

1FK2104-6AF00-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21046AF001MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.400 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik sowie eine kompakte Bauweise.

    Technische Details:

    • M0=3,2Nm; PN = 1kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,5kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Welle D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbar in verschiedenen Achshöhen, 20 - 100

    Vorteile für den Kunden:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
    • Kurz Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anforderungen (z.B. Haltebremse, verschiedene Schutzarten)
    • Nachrüstbare Wellendichtringe zur Erreichung der Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie