Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21046AF011SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948694510

Sonepar Artikelnummer

121122382

Hersteller Artikelnummer

1FK21046AF011SA0

Hersteller Typ

1FK2104-6AF01-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21046AF011SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.400 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet hohe Dynamik und Leistungsdichte für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • M0=3,2Nm; PN = 1kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,5kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP65
    • Welle D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbare Achshöhen: 20 - 100
    • Optionale Haltebremse und Schutzarten IP64 oder IP65

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten
    • Geeignet für den Einsatz mit Frequenzumrichter SINAMICS S210

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie