Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21046AF102SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 4.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515681182

Sonepar Artikelnummer

121122619

Hersteller Artikelnummer

1FK21046AF102SA0

Hersteller Typ

1FK2104-6AF10-2SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21046AF102SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

4.250 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld bietet eine hohe Leistungsdichte und hervorragende Dynamik.

    Technische Details:

    • Moment M0 = 3,2 Nm
    • Nennleistung PN = 1 kW bei nN = 3000 U/min (380-480V)
    • Nennleistung PN = 0,5 kW bei nN = 1500 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • Zylindrische Welle D14x30mm
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen, 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik durch geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Flexible Konfiguration nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Optionale Schutzart IP65 verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie