Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21046AF010MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948694459

Sonepar Artikelnummer

121122713

Hersteller Artikelnummer

1FK21046AF010MA0

Hersteller Typ

1FK2104-6AF01-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21046AF010MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.400 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und zeichnet sich durch eine hohe Leistungsdichte sowie Überlastbarkeit aus.

    Technische Details:

    • Moment (M0): 3,2 Nm
    • Nennleistung (PN): 1 kW bei nN = 3000 U/min (380-480V)
    • Nennleistung (PN): 0,5 kW bei nN = 1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Zylindrische Welle: D19x40mm
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Steckergröße: M17, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Unterschiedliche Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibel konfigurierbar, z.B. mit Haltebremse oder unterschiedlichen Schutzarten
    • Wellendichtring für IP65 Schutzart verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie