Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 3,2 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21046AF102MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 4.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515681168

Sonepar Artikelnummer

121122726

Hersteller Artikelnummer

1FK21046AF102MA0

Hersteller Typ

1FK2104-6AF10-2MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21046AF102MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

4.250 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik sowie Anpassungsfähigkeit an spezifische Anforderungen.

    Technische Details:

    • M0=3,2Nm; PN = 1kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,5kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse; Schutzart IP64
    • Zylindrische Welle D14x30mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle; Stecker Größe M17, drehbar
    • Erhältlich in verschiedenen Achshöhen von 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Anpassungsfähigkeit durch verschiedene Konfigurationsoptionen
    • Zusatzoptionen wie Wellendichtring für Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie