Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 4,6 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 4,6 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21054AF001SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 5.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515675709

Sonepar Artikelnummer

121122625

Hersteller Artikelnummer

1FK21054AF001SA0

Hersteller Typ

1FK2105-4AF00-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21054AF001SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

5.600 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet eine hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit.

    Technische Details:

    • M0=5Nm
    • PN = 1,45kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,79kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Welle D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Verschiedene Achshöhen: 20 - 100
    • Optional Wellendichtring für Schutzart IP65

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibel konfigurierbar (z.B. mit und ohne Haltebremse)
    • Einfache Anbindung an den Frequenzumrichter SINAMICS S210

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie