Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 4,6 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 4,6 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21054AF101SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 6.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515676027

Sonepar Artikelnummer

121122643

Hersteller Artikelnummer

1FK21054AF101SA0

Hersteller Typ

1FK2105-4AF10-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21054AF101SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

6.600 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik und zuverlässige Leistung.

    Technische Details:

    • M0 = 5Nm
    • PN = 1,45kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,79kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • Welle D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren mit hoher Leistungsdichte
    • Hohe Überlastbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten (z. B. Haltebremse, verschiedene Schutzarten)
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen (20 - 100)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie