Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 6,6 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 6,6 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21056AF110MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515675648

Sonepar Artikelnummer

121122393

Hersteller Artikelnummer

1FK21056AF110MA0

Hersteller Typ

1FK2105-6AF11-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21056AF110MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.700 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein hochdynamischer Synchronmotor mit hoher Leistungsdichte und eignet sich für verschiedene Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • M0 = 8 Nm
    • PN = 2,1 kW bei nN = 3000 U/min (380-480V)
    • PN = 1,26 kW bei nN = 1500 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP65
    • Zylindrische Welle D19x40mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Chronologische und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Anpassbare Konfigurationen, einschließlich Haltebremse und verschiedenen Schutzarten
    • Verfügbarkeit in unterschiedlichen Achshöhen von 20 - 100

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie