Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 6,6 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 6,6 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21056AF001SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515675792

Sonepar Artikelnummer

121122647

Hersteller Artikelnummer

1FK21056AF001SA0

Hersteller Typ

1FK2105-6AF00-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21056AF001SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.700 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein hochdynamischer Synchronmotor, der sich ideal für vielfältige Anwendungen im Industrieumfeld eignet.

    Technische Details:

    • M0=8Nm
    • PN = 2,1kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 1,26kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Welle D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbar in zwei Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen von 20 bis 100 mm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten (z.B. mit/ohne Haltebremse)
    • Verfügbarkeit von Wellendichtringen für IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie