Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 6,6 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 6,6 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21056AF101SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515675860

Sonepar Artikelnummer

121122651

Hersteller Artikelnummer

1FK21056AF101SA0

Hersteller Typ

1FK2105-6AF10-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21056AF101SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.700 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet eine hohe Leistungsdichte und ist für eine Vielzahl von Industrieanwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • M0: 8 Nm
    • PN: 2,1 kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN: 1,26 kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M17, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Hohe Präzision und stabile Regelung
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Flexibel konfigurierbar nach verschiedenen Anforderungen
    • Kompatibilität mit Frequenzumrichter SINAMICS S210 und One Cable Connection (OCC)
    • Erhältlich mit Haltebremse und unterschiedlichen Schutzarten (IP64 oder IP65)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie