Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 6,6 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 6,6 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21056AF000SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515675983

Sonepar Artikelnummer

121122743

Hersteller Artikelnummer

1FK21056AF000SA0

Hersteller Typ

1FK2105-6AF00-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21056AF000SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.700 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte sowie überlegene Dynamik.

    Technische Details:

    • Maximales Drehmoment: M0=8Nm
    • Leistungsstufen: PN = 2,1kW bei nN=3000 U/min (380-480V); PN = 1,26kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: zylindrische Welle D19x40mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC) mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M17, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Kürzere Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibel konfigurierbar mit/bzw. ohne Haltebremse
    • Wahl zwischen Schutzarten IP64 und IP65
    • Geeignet für diverse Motion Control Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie