Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 7,3 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 7,3 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21063AF110MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 9.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515681458

Sonepar Artikelnummer

121122397

Hersteller Artikelnummer

1FK21063AF110MA0

Hersteller Typ

1FK2106-3AF11-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21063AF110MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

9.000 kg

    SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld bietet hohe Leistungsdichte und vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • M0: 9Nm
    • PN: 2,3kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN: 1,3kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Zylindrische Welle: D24x50mm
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M23, drehbar
    • Verfügbare Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung.
    • Stable Regelung bei hoher Dynamik.
    • Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten (z.B. Haltebremse, unterschiedliche Schutzarten und Absolutwertgeber).

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie