Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 7,3 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 7,3 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21063AF001SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515681366

Sonepar Artikelnummer

121122658

Hersteller Artikelnummer

1FK21063AF001SA0

Hersteller Typ

1FK2106-3AF00-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21063AF001SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.000 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • M0=9Nm
    • PN = 2,3kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 1,3kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: D24x50mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M23, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren mit hoher Leistungsdichte
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Hohe Stabilität bei der Regelung, selbst bei hoher Dynamik
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Optionale Schutzart IP65 und Wellendichtring für verbesserte Dichtheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie