Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 8,6 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 8,6 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21064AF010MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 9.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515681533

Sonepar Artikelnummer

121122402

Hersteller Artikelnummer

1FK21064AF010MA0

Hersteller Typ

1FK2106-4AF01-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21064AF010MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

9.000 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 eignet sich für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld und zeichnet sich durch hohe Dynamik sowie Leistungsdichte aus.

    Technische Details:

    • M0: 12Nm
    • PN: 2,7kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN: 1,64kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Welle: zylindrische Welle D24x50mm
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Schnittstelle: OCC Schnittstelle
    • Steckergröße: M23, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten, z.B. Haltebremse oder verschiedene Schutzarten.
    • Optionale Wellendichtringe zur Erreichung der Schutzart IP65.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie