Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 8,6 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 8,6 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21064AF110MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515681618

Sonepar Artikelnummer

121122409

Hersteller Artikelnummer

1FK21064AF110MA0

Hersteller Typ

1FK2106-4AF11-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21064AF110MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.000 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte sowie Überlastbarkeit.

    Technische Details:

    • M0=12Nm
    • PN = 2,7kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 1,64kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP65
    • Zylindrische Welle D24x50mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbar in verschiedenen Achshöhen, 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren
    • Hohe Dynamik durch geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenregelung
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten, z.B. mit oder ohne Haltebremse
    • Nachrüstung oder Ersatzteil für Wellendichtring zur Erreichung der Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie