Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 8,6 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 8,6 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21064AF001SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 9.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515681526

Sonepar Artikelnummer

121122670

Hersteller Artikelnummer

1FK21064AF001SA0

Hersteller Typ

1FK2106-4AF00-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21064AF001SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

9.000 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 sind kompakte und hochdynamische Synchronmotoren, die sich durch eine hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit auszeichnen.

    Technische Details:

    • M0=12Nm
    • PN = 2,7kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 1,64kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Welle D24x50mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen 20 - 100
    • Option für Wellendichtring zur Erreichung der Schutzart IP65

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnele und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfiguration nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Geeignet für hochdynamische Anwendungen oder präzise Regelung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie