Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 8,6 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 8,6 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21064AF101SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515681601

Sonepar Artikelnummer

121122678

Hersteller Artikelnummer

1FK21064AF101SA0

Hersteller Typ

1FK2106-4AF10-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21064AF101SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.000 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik und Präzision.

    Technische Details:

    • M0: 12 Nm
    • PN: 2,7 kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN: 1,64 kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: D24x50mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle: Ja
    • Steckergröße: M23, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Einfache Konfiguration nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Zusätzliche Optionen wie Wellendichtring für IP65 Schutzart

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie