Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 8,6 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 8,6 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21064AF011SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 9.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515681564

Sonepar Artikelnummer

121122900

Hersteller Artikelnummer

1FK21064AF011SA0

Hersteller Typ

1FK2106-4AF01-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21064AF011SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

9.000 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld bietet hochdynamische Synchronmotoren mit hoher Leistungsdichte und Überlastbarkeit.

    Technische Details:

    • Drehmoment M0 = 12 Nm
    • Leistung PN = 2,7 kW bei nN = 3000 U/min (380-480V)
    • Leistung PN = 1,64 kW bei nN = 1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D24x50mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbare Achshöhen: 20 - 100 mm
    • Optionaler Wellendichtring für Schutzart IP65

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik durch geringe Eigenträgheit bei hochdynamischen Anwendungen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurzzeitig hohe Einregel- und Positionierzeiten
    • Snelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Motor kann nach unterschiedlichen Anforderungen konfiguriert werden, z.B. mit oder ohne Haltebremse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie