Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AG000HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.290 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106447779

Sonepar Artikelnummer

121379589

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AG000HC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AG00-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AG000HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.290 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit von bis zu 350 %, was ihn zur idealen Wahl für anspruchsvolle Antriebsanwendungen macht.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Leistung: Pn=50 W
    • Maximale Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Maximales Drehmoment: M0=0,16 Nm; Mn=0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS17bit, glatte Welle
    • Toleranz: N, ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54, ohne Öldichtung
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchst genaue Positionierung für präzise Anwendungen.
    • Hohe Überlastfähigkeit ermöglicht das Handling von Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch maximale Effizienz.
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch die durchgängige Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.