Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AG001HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.290 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106447809

Sonepar Artikelnummer

121379593

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AG001HC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AG00-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AG001HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.290 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet herausragende Präzision und hohe Drehmomentfähigkeit, was ihn ideal für anspruchsvolle Anwendungsgebiete macht.

    Technische Details:

    • Leistung: Pn=50 W
    • Maximale Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: M0=0,16 Nm; Mn=0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker AS17bit
    • Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54 ohne Öldichtung
    • Überlastfähigkeit bis 350%
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit steigert die Produktivität.
    • Fähig, hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungsgebieten.
    • Optionen für verschiedene Rotorträgheiten: niedrig, mittel und hoch.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.