Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AG000MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.390 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448028

Sonepar Artikelnummer

121379609

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AG000MC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AG00-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AG000MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.390 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=100 W

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 100 W
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 0,32 Nm
    • Maximales Moment (Mn): 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AM21bit
    • Welle: glatte Welle
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54 ohne Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis zu 350 % für hohe Drehmomentspitzen
    • Erhöht die Produktivität durch hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit
    • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit der SINAMICS S200 Antriebsfamilie
    • Verfügbare Rotorträgheit: niedrig (S-1FL21), mittel (S-1FL22), hoch (S-1FL23)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.