Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AG010MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106447847

Sonepar Artikelnummer

121379624

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AG010MC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AG01-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AG010MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.300 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und kann hohe Drehmomentspitzen problemlos meistern, was zur Steigerung der Produktivität beiträgt.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 50 W
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 0,16 Nm
    • Nennmoment (Mn): 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AM21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis zu 350%
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.
    • Hohe Präzision, die für vielfältige Anwendungen geeignet ist.
    • Erhöhte Produktivität durch der Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen zu bewältigen.
    • Vielseitige Rotorträgheit: verfügbar in niedrig, mittel und hoch.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.