Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AG000SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.290 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106447793

Sonepar Artikelnummer

121379627

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AG000SC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AG00-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AG000SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.290 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit von bis zu 350 %, um auch hohe Drehmomentspitzen problemlos zu bewältigen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 50 W
    • Nenn Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 0,16 Nm
    • Maximales Moment (Mn): 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne Öldichtung
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit von bis zu 350 % unterstützt anspruchsvolle Einsatzbedingungen.
    • Erhöhte Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen zu meistern.
    • Vielseitigkeit im Drehmomentbereich für unterschiedliche Anwendungen.
    • Nahtlose Integration mit der umfassenden Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.