Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AG011HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106447861

Sonepar Artikelnummer

121379630

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AG011HC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AG01-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AG011HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.300 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor ist für höchste Genauigkeit und überragende Leistung konzipiert, ideal für den Einsatz in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=50 W
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: Mn=0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Rotorträgheit: verschiedene Modelle S-1FL21, S-1FL22, S-1FL23

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Produktivität durch hohe Präzision und Überlastfähigkeit.
    • Flexibilität durch Auswahl unterschiedlicher Rotorträgheiten.
    • Einfache Integration mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS.
    • Robuste Bauweise mit IP65 Schutzklasse für anspruchsvolle Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.