Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AG001SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.290 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106447823

Sonepar Artikelnummer

121379633

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AG001SC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AG00-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AG001SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.290 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus, um hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.

    Technische Details:

    • Pn: 50 W
    • Nn: 3000 U/min
    • M0: 0,16 Nm
    • Mn: 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54 ohne Öldichtung
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine hohe Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen zu bewältigen.
    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für optimierte Antriebslösungen.
    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen in verschiedenen Einsatzbereichen.
    • Vielseitige Auswahl an Rotorträgheiten erleichtert die Anpassung an spezifische Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.