Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AG010HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106447830

Sonepar Artikelnummer

121379636

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AG010HC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AG01-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AG010HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.300 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine hohe Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 50 W
    • Nenn-Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Momentenstärke (M0): 0,16 Nm
    • Nennmoment (Mn): 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS17bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: keine
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit von bis zu 350 % ermöglicht das Meister von hohen Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch präzise Steuerung und schnelle Reaktionen.
    • Universelle Anwendungsmöglichkeiten durch die umfassende Antriebsfamilie SINAMICS.
    • Robuste Bauweise mit Schutzklasse IP65 gewährleistet Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.