Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AG111SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448004

Sonepar Artikelnummer

121379637

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AG111SC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AG11-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AG111SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.470 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und lässt sich perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern kombinieren.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 50 W
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Maximales Drehmoment (M0): 0,16 Nm
    • Nennmoment (Mn): 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen
    • Steigerung der Produktivität durch hohe Präzision
    • Kompatibilität mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Robuste Bauweise mit Schutzklasse IP65 für anspruchsvolle Umgebungen
    • Einfache Integration in verschiedene Anwendungsgebiete der Antriebstechnik

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.