Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AG000MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.290 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106447786

Sonepar Artikelnummer

121379652

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AG000MC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AG00-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AG000MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.290 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 ist ein leistungsstarker Servomotor, der speziell für präzise Steuerungsanwendungen in Verbindung mit SINAMICS S200 Servoumrichtern entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Pn=50 W; Nn=3000 U/min
    • M0=0,16 Nm; Mn=0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AM21 mit glatter Welle
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54 ohne Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % zur Handhabung hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch leistungsstarke Antriebslösungen.
    • Nahtlose Integration mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.