SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AG100MC0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85015100
Gewicht - 0.460 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447908
Sonepar Artikelnummer
121379653
Hersteller Artikelnummer
1FL21022AG100MC0
Hersteller Typ
1FL2102-2AG10-0MC0
Hersteller Artikel Nr.:
1FL21022AG100MC0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85015100
Gewicht:
0.460 kg
- Netzspannung: 200 V 3AC
- Nennleistung (Pn): 50 W
- Nenndrehzahl (Nn): 3000 U/min
- Nennmoment (Mn): 0,16 Nm
- Achshöhe: 20 mm
- Hybridstecker: AM21bit
- Welle: glatte Welle mit Toleranz N
- Haltebremse: ja
- Schutzklasse: IP54
- Öldichtung: ohne
- Kompatibel mit: SINAMICS S200 Servoumrichtern
- Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
- Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)
- Erhöhte Produktivität durch hohe Drehmomentspitzenfähigkeit.
- Optimale Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
- Flexibilität in Anwendungen durch verschiedene Rotorträgheitsoptionen.
- Hohe Zuverlässigkeit mit Schutzklasse IP54.
- Präzise und genaue Bewegungssteuerung.
Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC
Der SINAMICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis zu 350 % für verbesserte Produktivität in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


