Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AG101MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106447939

Sonepar Artikelnummer

121379656

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AG101MC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AG10-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AG101MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.460 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FL2 zeichnen sich durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus, um hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 50 W
    • Nenn Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Nenndrehmoment (M0): 0,16 Nm
    • Maximales Drehmoment (Mn): 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Passender Antrieb: SINAMICS S200 Servomotor
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht die Steigerung der Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen.
    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Verfügbar in verschiedenen Rotorträgheiten für spezifische Anwendungen.
    • Hohe Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.