Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AG101MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448172

Sonepar Artikelnummer

121379658

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AG101MC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AG10-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AG101MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.560 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie hohe Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=100 W
    • Nenn-Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: Mn=0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Schutzklasse: IP54
    • Überlastfähigkeit: bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: verschiedene Ausführungen von niedrig bis hoch (S-1FL21, S-1FL22, S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Produktivität durch hohe Genauigkeit und Leistungsfähigkeit
    • Verlässliche Leistung in anspruchsvollen Anwendungen
    • Einfache Integration in die Antriebsfamilie SINAMICS
    • Robuste Bauweise mit Schutzklasse IP54 für einen sicheren Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.