Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AG110HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.570 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448196

Sonepar Artikelnummer

121379659

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AG110HC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AG11-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AG110HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.570 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit von bis zu 350 % aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Leistung: Pn=100 W
    • Nenndrehzahl: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: M0=0,32 Nm; Mn=0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS17bit mit glatter Welle
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 mit niedriger, S-1FL22 mit mittlerer, S-1FL23 mit hoher Trägheit

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit von bis zu 350 % für die Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch effiziente Leistungsentfaltung.
    • Nahtlose Integration in die SINAMICS - Antriebsfamilie für vielseitige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.