Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AG011MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106447878

Sonepar Artikelnummer

121379660

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AG011MC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AG01-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AG011MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.300 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie hohe Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • PN: 50 W
    • NN: 3000 U/min
    • M0: 0,16 Nm
    • Mn: 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis zu 350 % für hohe Drehmomentspitzen
    • Erhöhung der Produktivität durch höchste Genauigkeit
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungsgebieten
    • Geringe Rotorträgheit für effiziente Antriebslösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.