Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AG111HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.570 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448226

Sonepar Artikelnummer

121379663

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AG111HC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AG11-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AG111HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.570 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und überträgt hohe Drehmomentspitzen effizient, was die Produktivität erhöht.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 100 W
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (Mn): 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis zu 350 %
    • Drehmomentbereich: von 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit für verschiedene Anwendungen.
    • Effiziente Handhabung von hohen Drehmomentanforderungen.
    • Flexible Auswahl der Rotorträgheit für verschiedene Anwendungen (niedrig, mittel, hoch).

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.