Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AG110SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106447977

Sonepar Artikelnummer

121379664

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AG110SC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AG11-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AG110SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.470 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet eine hohe Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Pn: 50 W
    • Nn: 3000 U/min
    • M0: 0,16 Nm
    • Mn: 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS21bit
    • Welle: glatte Welle
    • Toleranz: N
    • Mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Genauigkeit: Verbessert die Präzision in Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit: Meistert hohe Drehmomentspitzen problemlos, was die Produktivität steigert.
    • Kompatibel mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für vielseitige Anwendungen.
    • Robuste Bauweise mit Schutzklasse IP65 sorgt für Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.