Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AG111SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.570 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448240

Sonepar Artikelnummer

121379665

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AG111SC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AG11-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AG111SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.570 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und beachtliche Überlastfähigkeit für anspruchsvolle Antriebslösungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=100 W
    • Nenn Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: Mn=0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis zu 350%
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Produktivität durch effiziente Drehmomentmeistern.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungsbereichen dank der SINAMICS S200 Servoumrichter.
    • Präzise Steuerung mit niedriger, mittlerer und hoher Rotorträgheit.
    • Robuste Bauweise und Schutzklasse IP65 für anspruchsvolle Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.