Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AG011SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448127

Sonepar Artikelnummer

121379673

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AG011SC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AG01-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AG011SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.400 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=100 W

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und Leistungsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=100 W
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Drehmoment: M0=0,32 Nm; Mn=0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibler Antrieb: SINAMICS S200 Servomotor
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: von niedrig (S-1FL21) bis hoch (S-1FL23)

    Kunden-Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % zur Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch leistungsstarke Servomotoren.
    • Flexibilität zur Anpassung an verschiedene Anwendungsbereiche der Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.