Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AG110MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.570 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448202

Sonepar Artikelnummer

121379674

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AG110MC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AG11-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AG110MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.570 kg

    Simotics S-1FL2

    SIMOTICS S-1FL2 is a high-precision servomotor designed for optimal performance with SINAMICS S200 drive converters, offering excellent overload capacity and a robust torque range.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 100 W
    • Nennüberschlagsdrehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Moment (M0): 0,32 Nm
    • Nominalmoment (Mn): 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AM21bit
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit und Präzision bei Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis zu 350 % für die Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch effektive Leistung des Servomotors.
    • Nahtlose Integration mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für optimale Leistung.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Rotorträgheitseigenschaften.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.