Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AG101HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448165

Sonepar Artikelnummer

121379676

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AG101HC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AG10-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AG101HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.560 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine hohe Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=100 W
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Max. Drehmoment: M0=0,32 Nm; Mn=0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N
    • Haltebremse: Ja
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: Ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Erhöhte Produktivität durch zuverlässige Leistung.
    • Verfügbarkeit in verschiedenen Rotorträgheitsstufen (niedrig, mittel, hoch).
    • Kompatibilität mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für vielfältige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.